阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RNYパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013396
品番
RNY-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
8.5
寸法H(mm)
6.2
寸法d(mm)
30
寸法l(mm)
3
材質
RN922
外径(Φmm)
40
適合
(併用バックPT111)TCS-40×30
RoHS指令(10物質対応)
対応