※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNY-35.5 RNYパッキン 阪上製作所 00013432 RNY-35.5 RNYパッキン 阪上製作所 00013432

RNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00013432 品番 RNY-35.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
寸法D(mm)45 寸法GA(mm)7 寸法GB(mm)8.5 寸法H(mm)6.2 寸法d(mm)35.5 寸法l(mm)3 材質RN922 外径(Φmm)45 適合(併用バックPT111)TCS-45×35.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする