※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RNYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013554
品番
RNY-65B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
78
寸法GA(mm)
9
寸法GB(mm)
11
寸法H(mm)
8.2
寸法d(mm)
65
寸法l(mm)
3.5
材質
RN922
外径(Φmm)
78
適合
(併用バックPT111)TCS-78×65
RoHS指令(10物質対応)
対応