※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RNYパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
90
寸法d(mm)
75
注文コード
00013597
品番
RNY-75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・寸法d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
90
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
75
寸法l(mm)
3.5
材質
RN922
外径(Φmm)
90
適合
(併用バックPT111)TCS-90×75
RoHS指令(10物質対応)
対応