※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RNYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013633
品番
RNY-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
105
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
90
寸法l(mm)
4
材質
RN922
外径(Φmm)
105
適合
(併用バックPT111)TCS-105×90
RoHS指令(10物質対応)
対応