※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNY-112 RNYパッキン 阪上製作所 00013667 RNY-112 RNYパッキン 阪上製作所 00013667

RNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00013667 品番 RNY-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法D(mm)125 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)12 寸法H(mm)8.7 寸法d(mm)112 寸法l(mm)4 材質RN922 外径(Φmm)125 適合(併用バックPT111)TCS-125×112 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする