PDUパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00013764 品番 PDU-16Z
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法B(mm)2 寸法C(mm)19.4 寸法D(mm)24 寸法G(mm)6 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)16 寸法l(mm)2 寸法r(mm)(パッキン)GPY-60 寸法t(mm)5.5 材質RN 818 外径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00013834
2023-05-03
用途:
機械の整備メンテナンス
有限会社北原機械工業 様

エアーシリンダーにあるロッドパッキンの一種でかなり使用されている。
装着位置的に外気接触や異物混入などで経年劣化となることが多い。
エアー漏れがあれば精度低下となり機器作動に影響されるので必ず交換しています。
経年機であれば漏れなくとも更新しています。
装着時はリチウムグリスを溝にたっぷり充填しはみ出たグリスはロッド自体に潤滑油として機能するので効果的。
パッキンゴム本体を守る効果もあるので溝の清掃後はグリス塗付は必須です。
とにかく阪上パッキンは無くてはならない「裏方部品」の優等生ですね。

対象商品:
00013773
2021-01-27
用途:
機器のメンテナンス

タイヤチェンジャーのエアシリンダーパッキン交換に使用しました。エアの漏れが酷かったので交換しました。

対象商品:
00013764
2020-07-25
用途:
フロアージャッキ修理
岩本精肉店 様 (卸売・小売業)

油圧漏れがひどく捨てようと思っていたところ このパッキンで復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
00013737
2019-02-12
用途:
ロボコン用の自作エアシリンダ
教育・研究機関

密閉性が保たれており、シリコンスプレー等をかけておけば抵抗も少ないので満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする