※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
(T)SNYパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013983
品番
(T)SNY-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30
材質
RN809
適合
(併用バックPT111)TCS-40×30
寸法H(mm)
6
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
40
寸法l(mm)
3
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応