※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SNY-60 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014078 (T)SNY-60 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014078

(T)SNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014078 品番 (T)SNY-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法d(mm)60 材質RN809 適合(併用バックPT111)TCS-70×60 寸法H(mm)6 外径(Φmm)70 寸法D(mm)70 寸法l(mm)3 寸法GA(mm)7 寸法GB(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする