※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SNY-100 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014193 (T)SNY-100 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014193

(T)SNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014193 品番 (T)SNY-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法d(mm)100 材質RN809 適合(併用バックPT111)TCS-115×100 寸法H(mm)9 外径(Φmm)115 寸法D(mm)115 寸法l(mm)4 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする