※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SNY-105 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014202 (T)SNY-105 (T)SNYパッキン 阪上製作所 00014202

(T)SNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014202 品番 (T)SNY-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法d(mm)105 材質RN809 適合(併用バックPT111)TBC-0105001T111 寸法H(mm)9 外径(Φmm)120 寸法D(mm)120 寸法l(mm)4 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする