※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
(T)SGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014263
品番
(T)SGY-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
49.5
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
8.5
寸法H(mm)
6.3
寸法L(mm)
3.5
寸法d(mm)
40
材質
RN812
外径(Φmm)
50
適合
(併用バックPT111)TCS-50×40
RoHS指令(10物質対応)
対応