※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SGY-60A (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014288 (T)SGY-60A (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014288

(T)SGYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014288 品番 (T)SGY-60A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法D(mm)60 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)59.4 寸法GA(mm)7 寸法GB(mm)8.5 寸法H(mm)6.3 寸法L(mm)3.5 寸法d(mm)50 材質RN812 外径(Φmm)60 適合(併用バックPT111)TCS-60×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする