曜日別特売
(T)SGY-75 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SGY-75 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014315
(T)SGY-75 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014315

(T)SGYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)75
内容量1個注文コード00014315品番(T)SGY-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)75寸法D1(mm)74寸法D2(mm)74.4寸法GA(mm)7寸法GB(mm)8.5寸法H(mm)6.3寸法L(mm)4.5寸法d(mm)65材質RN812外径(Φmm)75適合(併用バックPT111)TCS-75×65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする