※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SGY-120 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014385 (T)SGY-120 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014385

(T)SGYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014385 品番 (T)SGY-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)120 寸法D1(mm)118 寸法D2(mm)119.4 寸法GA(mm)9.5 寸法GB(mm)11.5 寸法H(mm)8.7 寸法L(mm)4.5 寸法d(mm)106 材質RN812 外径(Φmm)120 適合(併用バックPT111)TCS-120×106 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする