※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(T)SGY-200 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014428 (T)SGY-200 (T)SGYパッキン 阪上製作所 00014428

(T)SGYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014428 品番 (T)SGY-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)200 寸法D1(mm)198 寸法D2(mm)199.2 寸法GA(mm)13 寸法GB(mm)15.5 寸法H(mm)12 寸法L(mm)5.5 寸法d(mm)180 材質RN812 外径(Φmm)200 適合(併用バックPT111)TCS-200×180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする