※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
SCKスクレーパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
52
52
52
30
32
37
40
42
47
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
114
121
126
131
136
141
146
160
180
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014498
品番
SCK-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
52
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
40
寸法h(mm)
6.8
材質
RN 814
外径(Φmm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応