※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
SCKスクレーパ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
114
114
114
30
32
37
40
42
47
52
57
62
69
74
79
84
89
94
99
104
109
121
126
131
136
141
146
160
180
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014613
品番
SCK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
107
寸法D(mm)
114
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
100
寸法h(mm)
7.7
材質
RN 814
外径(Φmm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応