※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPD-32 PPDパッキン 阪上製作所 00014726 PPD-32 PPDパッキン 阪上製作所 00014726

PPDパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014726 品番 PPD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法D(mm)32 寸法D1(mm)31.5 寸法G(mm)3.2 寸法H(mm)3 寸法L(mm)2 寸法d(mm)24 材質RN 729 外径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする