※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PPDパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014735
品番
PPD-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
39.5
寸法G(mm)
3.2
寸法H(mm)
3
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
32
材質
RN 729
外径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応