※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPD-50 PPDパッキン 阪上製作所 00014744 PPD-50 PPDパッキン 阪上製作所 00014744

PPDパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00014744 品番 PPD-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法D(mm)50 寸法D1(mm)49.5 寸法G(mm)4 寸法H(mm)3.7 寸法L(mm)2.5 寸法d(mm)40 材質RN 729 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする