※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
PPDパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
80
20
25
32
40
50
63
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014762
品番
PPD-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79.4
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
5.6
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
65
材質
RN 729
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応