※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014832
品番
SDB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
33.3
寸法D(mm)
37
寸法D1(mm)
38.5±0.1
寸法D2(mm)
36.8
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
25
寸法h(mm)
5.8
寸法l(mm)
2
寸法m(mm)
0.8
材質
RN819
外径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応