※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014875
品番
SDB-35.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
43.8
寸法D(mm)
47.5
寸法D1(mm)
49.5±0.15
寸法D2(mm)
47.3
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
35.5
寸法h(mm)
6.8
寸法l(mm)
3
寸法m(mm)
1
材質
RN819
外径(Φmm)
47.5
RoHS指令(10物質対応)
対応