※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014902
品番
SDB-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
65.5
寸法D(mm)
70
寸法D1(mm)
72.5±0.15
寸法D2(mm)
69.6
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
56
寸法h(mm)
7.7
寸法l(mm)
3
寸法m(mm)
1.1
材質
RN819
外径(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応