※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDBバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00014945
品番
SDB-22.4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4.5
寸法C(mm)
30.7
寸法D(mm)
34.4
寸法D1(mm)
35.9±0.1
寸法D2(mm)
34.2
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
22.4
寸法h(mm)
5.8
寸法l(mm)
2
寸法m(mm)
0.8
材質
RF 903
外径(Φmm)
34.4
RoHS指令(10物質対応)
対応