※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SMJシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00015042
品番
SMJ-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
70
材質
PT154
寸法H(mm)
6
外径(Φmm)
85.1
寸法D(mm)
85.1
寸法l(mm)
3
寸法d1(mm)
[最大]70.6(21MPa以下)、[最大]70.3(35MPa以下)
寸法G(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応