※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパーBIHO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00015103
品番
BIHO-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
寸法C(mm)
15(標準みぞ)、15.5(強化みぞ)
寸法D(mm)
16
寸法G(mm)
1.6
寸法d(mm)
12(標準みぞ)、13(強化みぞ)
寸法d1(mm)
15.6
寸法t(mm)
1.5
材質
BF 001
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応