※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパーBIHO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
注文コード
00015146
品番
BIHO-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
30(標準みぞ)、31(強化みぞ)
寸法D(mm)
32
寸法G(mm)
3.2
寸法d(mm)
24(標準みぞ)、26(強化みぞ)
寸法d1(mm)
31.6
寸法t(mm)
3
材質
BF 001
外径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応