※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHI-12 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015216 BIHI-12 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015216

ソフトワイパーBIHI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00015216 品番 BIHI-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法C(mm)13(標準みぞ)、12.5(強化みぞ) 寸法D(mm)16(標準みぞ)、15(強化みぞ) 寸法G(mm)1.6 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)12.4 寸法t(mm)1.5 材質BF 001 外径(Φmm)16(標準みぞ)、15(強化みぞ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする