※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパーBIHI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00015252
品番
BIHI-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法C(mm)
32(標準みぞ)、31(強化みぞ)
寸法D(mm)
40(標準みぞ)、37.5(強化みぞ)
寸法G(mm)
3.2
寸法d(mm)
30
寸法d1(mm)
30.5
寸法t(mm)
3
材質
BF 001
外径(Φmm)
40(標準みぞ)、37.5(強化みぞ)
RoHS指令(10物質対応)
対応