※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIHI-35 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015268 BIHI-35 ソフトワイパーBIHI 阪上製作所 00015268

ソフトワイパーBIHI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00015268 品番 BIHI-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法C(mm)37(標準みぞ)、36(強化みぞ) 寸法D(mm)45(標準みぞ)、42.5(強化みぞ) 寸法G(mm)3.2 寸法d(mm)35 寸法d1(mm)35.5 寸法t(mm)3 材質BF 001 外径(Φmm)45(標準みぞ)、42.5(強化みぞ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする