画像準備中

外径用ホルダ SPGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00016783 品番 SPGN2020K-10T20
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状正方形 逃げ角(度)11 トラスコ品番711-0731 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする