コンパクトサイズで場所を取らず、すっきり置けるフォールディングハンガー。折りたたみ式なので使わない時は省スペースに隙間収納が可能。段違いに干す事が出来るので、風通しが良いのも嬉しいポイント。幅58×奥行38.5×高さ88.5cmと置く場所にも困らないコンパクトなサイズ感。段違いで3段に掛けられるので、タオル等の長さによって掛ける場所の使い分けが可能。足元には棚が付いているので畳んだタオルやちょっとした小物を置いておくのに便利。商品重量は約2kgと軽量で持ち運びも楽々。