YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の 炊飯器/精米機
YAMAZEN(山善)の 精米機
圧力式 家庭用精米機 つきたて米の達人 5合用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00017605
品番
YRP-51(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お米屋さんのような本格精米ができる「圧力式」でモミガラを除去。一回通し式でお米を傷めず均一に精米が可能。メンテナンスも工具不要でお手入れ簡単。
容量
精米/専用容器:3合
用途
圧力式精米機、精米器として。
仕様
精米調整/白米みがき・ぶつき玄米・つきたて白米
コード長さ(m)
約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
210/220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×324×344