MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019023
品番
JS-1 黒
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類
その他
材質
(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
色
黒
接触抵抗(mΩ)
20以下
挿抜耐久
70g以下
定格電圧(V)
250AC/DC
定格電流(A)
3
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.64□、P=2.54
表面処理
(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ