絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 00019057 品番 WN-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。

種類その他 材質6ナイロン(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40〜+100 寸法A(Φmm)6 寸法B(Φmm)3.1 寸法C(Φmm)1.0 適合ねじM3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00019048
2025-03-20
用途:
基盤の絶縁
製造業

薄さもちょうど良く、基盤の絶縁処理に問題なく使えます。

対象商品:
00019048
2018-12-06
用途:
電子回路の基板等の取り付け絶縁対策

今回 アルミケースに電子回路の基板等取り付けに使用 プラスチックケースの使用が多かったので使用する機会が無かったのですが ビス類の購入が有り探してる内に見つかり購入 出来上がりの状態が良いので追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする