MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケットピン(PDシリーズ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019102
品番
PD-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
種類
その他
材質
内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
取付穴径(Φmm)
0.5〜0.6
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿入深さ(mm)
3.8
挿入力
20g以上
挿抜耐久
100回以上
定格電流(A)
1
適合ピン径(Φmm)
(オス)0.4〜0.5
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
抜去力
20g以上
注意
※適合オスピン径を確認してから御使用ください。