MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
チェック用端子(CTシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
00019136
品番
CT-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
種類
その他
材質
黄銅
使用工具
圧入工具先端チップP-7
取付け方法
圧入
取付穴径(Φmm)
1.6
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
2
寸法D3(mm)
1.4
寸法D4(mm)
1.62
寸法H1(mm)
6
寸法H2(mm)
1
寸法H3(mm)
3
表面処理
ニッケル下地金メッキ
注意
※圧入タイプは半田付の為の仮固定です。必ず半田付して下さい。