画像準備中

ロジック用チェック端子(STシリーズ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード00019976 品番ST-1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です

材質黄銅 取付穴径(Φmm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)1.8 寸法D3(Φmm)1.2 寸法D4(Φmm)0.8 寸法D5(Φmm)0.65 寸法H(mm)3 表面処理ニッケル下地金メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05263852
2020-12-02
用途:
各信号の波形確認用に使用します。
有限会社山崎工業 様

価格が安いことがいいですね、ピンの高さがワニ口クリップでも挟めるので、取り扱いがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする