スギヤマ(チップソー)
スギヤマ(チップソー)の 切断
スギヤマ(チップソー)の 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00020073
品番
305×3.0×100P BA15-EAGLE4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
外径(mm)
305
刃数
100
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合材
木工
材種
木材横挽用