※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00020098 品番 355×3.0×100P BA15-EAGLE4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般的な木材横挽き切断用チップソー。

外径(mm)355 刃数100 穴径(mm)25.4 刃厚(mm)3 適合材木工 材種木材横挽用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00020073
2022-11-23
用途:
留め切りとして使いました。
松尾組子工芸 様 (製造業)

柔らかい材料でしたが抵抗感がなく、切れ肌がすごく綺麗でした。
価格は安かったのですが良く切れました。

対象商品:
00020073
2020-05-11
用途:
木の切断
有限会社戎工業所 様 (製造業)

いつも使っていますとてもいいですよ
また、買わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする