プラスチックチップソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00020895 品番 744-1025-462
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。

外径(Φmm)255 刃数90 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.6 適合材プラスチック 用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00020895
2021-12-20
用途:
塩ビ材料の切断に

切れ味がよく、スリットのせいか厚板切断時にも振動が少ない。
刃の抜け際も返され感が少ない為、恐怖感なく落ち着いて作業できます。

2o以下の薄い刃も欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
00020895
2021-11-20
用途:
看板のアクリル切断
ノセ工芸 様

以前からの使用ですけどカット面が綺麗にできますので、助かってます

対象商品:
00020904
2019-03-08
用途:
樹脂の切削
製造業

以前より使っており、別のチップソーを購入したが切れが悪く、こちらを再度購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする