Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 30°片受けエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00022216
品番
CU 30KL
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100
形状
30°片受けエルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
74
寸法D(mm)
114
寸法D1(mm)
107
寸法Z(mm)
19
寸法d1(mm)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材