Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バルブ
Aron(アロン化成)の バルブ関連部品
密閉式内ふた(ゴムリング付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00026872
品番
ITO-R
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
25
寸法D(mm)
218
寸法D1(mm)
201
寸法D2(mm)
209
寸法L(mm)
70
寸法d1(mm)
201
寸法d2(mm)
209
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
30.5
寸法t(mm)
4
サイズ
200
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
商品豆知識
配管工事を支える補助部材