Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バルブ
Aron(アロン化成)の バルブ関連部品
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027003
品番
ICO-AFおすい
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
92
寸法D1(mm)
82.3
寸法D2(mm)
90
寸法L(mm)
46
寸法d1(mm)
83.6
寸法d2(mm)
82.6
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
20
寸法l3(mm)
22
サイズ
75(おすい)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材