Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バルブ
Aron(アロン化成)の バルブ関連部品
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027012
品番
ICO-AFおすい
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
118
寸法D1(mm)
106.9
寸法D2(mm)
115
寸法L(mm)
51
寸法d1(mm)
107.8
寸法d2(mm)
106.6
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
22
サイズ
100(おすい)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材