Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バルブ
Aron(アロン化成)の バルブ関連部品
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027064
品番
ICO-AF雨水
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
170
寸法D1(mm)
162
寸法D2(mm)
165
寸法L(mm)
73
寸法d1(mm)
155
寸法d2(mm)
153.4
寸法l1(mm)
33
寸法l2(mm)
40
寸法l3(mm)
28
サイズ
150(雨水)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材