Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の バルブ
Aron(アロン化成)の バルブ関連部品
ワンタッチ開閉密閉式ふた
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00027073
品番
ICO-AF雨水
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
220
寸法D1(mm)
212
寸法D2(mm)
216
寸法L(mm)
97.5
寸法d1(mm)
203
寸法d2(mm)
201
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
57.5
寸法l3(mm)
35
サイズ
200(雨水)
規格
-
商品豆知識
配管工事を支える補助部材