透明HITS 金属おねじ付バルブ用ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00027457 品番 HITS IVS(1)(トウメイ)
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径25 呼びR1 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)85 寸法d(mm)25 ねじ長さ(mm)(L1有効最小)16.79 寸法D(mm)40 寸法B(mm)(最小)47 寸法W(mm)(最小)8 寸法b(mm)(最小)47 基準径の位置(a)(mm)10.39±2.31 外径D1(Φmm)33.249 寸法l2(mm)(最小)5 ねじ山11(25.4mmにつき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする